湯たんぽ 充電のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
61件の「湯たんぽ 充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジで湯たんぽ」、「足温器 オフィス」、「ヒータースリッパ」などの商品も取り扱っております。
やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事ランキング1位
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蓄熱式 湯たんぽ コードレス YAMAZEN(山善)ランキング2位
あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書消費電力(W)400コード長さ(m)0.9安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円取扱説明書(9.43MB)繰り返し使用約500回(約2年)
1個ほか
2,798税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

フットウォーマー (くまモン) ブレインランキング3位
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。くまモンフットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。 オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。 USB-AC変換アダプタを使えばコンセントに差して使えます。かわいいくまモンが足を温めているような楽しい気分になること間違い無し! 夏には保冷剤を入れてひんやりフットクッションとしても使えます。やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。
用途防寒対策グッズセット内容くまモンカバー、USB-AC 変換アダプタ、電熱シート本体質量(g)約450全長×幅W×厚さ(mm)約420×340×130
1個
3,590税込3,949
4日以内出荷

保温剤 ほかほかパック 三重化学工業ランキング4位
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500
1箱(30個)ほか
7,690税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

やわらか湯たんぽ たまご型タイプ ヘルメット潜水ランキング5位
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)容量(L)1.2
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで心地よい温かさになる、ジェルタイプの湯たんぽです。寒い季節の快適睡眠をサポート。ふわふわ素材の洗える専用カバー付き。温かさは約7時間持続します。
1個
819税込901
当日出荷

切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。 ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。 カバー付きで洗濯が可能です。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)質量(g)約530(本体+カバー)高さ(cm)約12縦(cm)約39横(cm)約36
1個
3,798税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書材質ナイロン厚さ(mm)2質量(g)約80電源5V/2A(推奨)~USB電源コード長さ(cm)約40寸法(高さH×幅W)(mm)最大約380×350ヒーター温度(℃)約39
1個
2,800税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)
1個
2,780税込3,058
当日出荷

柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,525税込2,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。クマ型フットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。 かわいい動物が足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。USB-AC アダプタ付きなのでコンセントに差しても使えます。 電熱シートは、温度が 60℃に到達すると安全装置により電源が一時的に切れるようになっております。40℃になると再び電源が入り、温まります。 一時的に温度が 40℃まで下がるのは仕様で、不良ではございませんので、予めご了承ください。電熱シートのコードは断線しにくい素材を使用しているので安心です。
用途防寒対策グッズセット内容アニマルカバー、USB-AC変換アダプタ、電熱シート本体質量(g)約450全長×幅W×厚さ(mm)約420×340×130
1個
3,590税込3,949
4日以内出荷

お湯の入れ替え不要!繰り返し使える「電気式湯たんぽ」。約15~20分のAC電源からの蓄熱で、最大約8時間の保温。1回の蓄熱費用は約2円!エシカルで、サステナブルなグッズです。。お湯を沸かす手間と注入作業がないので、やけどのリスクを回避!。蓄熱完了でコードレスに。どこでもポカポカを持ち運び。専用コードを繋いで、AC電源に繋ぐだけ!設定温度になると自動で電源OFF。誰でも簡単に扱えます。加熱防止機能が付いているので、安全性にも配慮。日本経済産業省、製品安全課規定によるPSEマーク取得済み。内容液は水!化学水溶液などが入っておらず、安心して使えます。柔軟なPVC3層素材に内容液が入っているので、使用感は柔らかくプニプニ・ポヨポヨ~小動物を抱えている心地よさ。ちょうど良い起毛カバーで保温効果をUP。しなやかな使用感で指先にも肩・腰にもフィット。しっかりポカポカに。専用カバーは丸洗い可能!いつでも清潔に!
仕様内容液:水セット内容本体×1、保温カバー×1、蓄熱専用コード×1材質本体/PVC三層構造・保温カバー/ポリエステル質量(g)約1150電源(V)AC100 50/60HZ消費電力(W)約300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×250×50連続使用時間(時間)あんか目的/約6~8、カイロ目的/約3~5保証期間1年表面温度(℃)蓄熱直後の設定:約70(※取扱にご注意ください。)
1個
2,490税込2,739
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電子レンジで温めるだけの柔らかいジェルタイプの湯たんぽです(くり返し使用可)。
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)電気あんか
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽコード長さ(m)約2
1個ほか
1,990税込2,189
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質天然ゴム容量(L)2
1個
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他ベージュ質量(g)【ケーブル】12出力DC5V 1A(USB-A)本体質量(g)140入力DC5V 2A(USB-C(R))連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。カバ型フットウォーマーです。USBポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に!いろんな場面で手軽にご使用いただけます。 かわいい動物が足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!やわらかいので、電熱シートを入れなくてもクッションとしてもご使用いただけます。PCにつなげるほか、USB-ACアダプタ付きなのでコンセントに差しても使えます。 電熱シートは、温度が 60℃に到達すると安全装置により電源が一時的に切れるようになっております。40℃になると再び電源が入り、温まります。一時的に温度が 40℃まで下がるのは仕様で、不良ではございませんので、予めご了承ください。電熱シートのコードは断線しにくい素材を使用しているので安心です。
用途防寒対策グッズ、フットウォーマー、足温器、あんかセット内容本体、ヒーターパッド、USB-AC変換アダプタ(5VUSB)材質ポリエステルグレー電源USB、AC電源どちらでも使用可全長×幅W×厚さ(mm)約430×345×130コード長さ(cm)200
1セット
3,590税込3,949
4日以内出荷

電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル質量(g)97使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8平均温度(℃)(表面)約42~50使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)オイル量(mL)(タンク許容)10~13
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。寸法(mm)148×208×57容量(mL)750色(袋)
1個
1,190税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

温活女子のからだケア ちょいぬくジェルカイロ。電子レンジでチンするだけで手軽に使えるジェルタイプのカイロです。お腹を温めたい時や夏の冷房対策など、ちょっとした温かさが欲しい時に便利です。水分性のジェルは柔らかく優しいお湯の温もりを提供します。手ごろな使いやすサイズです。繰り返し使えるので、経済的です。 かわいいハートのししゅう入りです。
セット内容カバー 1、ジェル袋 1材質[カバー]ポリエステル、[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×105×20
1個
449税込494
当日出荷